項目 | 圓柱接近傳感器 |
基本材料 | 塑料 |
外殼材料 | 塑料 |
電路類型 | 3線NPN |
檢測距離 | 5mm |
直徑 | 18mm |
電氣連接 | 2m電纜 |
IP等級 | 67 |
總長: | 47mm |
最高 當前負載 | 200mA |
NEMA號 | 1,3,4,6,12,13 |
工作頻率 | 600赫茲 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
輸出方式 | 沒有 |
電力需求 | 10到30 VDC |
感應方式 | 感應的 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8536507000 |
原產地 | CN |
型號 | 電力需求 | 外殼材料 | 電路類型 | 直徑 | IP等級 | 總長: | NEMA號 | 工作頻率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2F-X5F1 | 12到24 VDC | 塑料 | 3線PNP | 18mm | 68 | 47mm | 4X | 600赫茲 | 新台幣8,094元 | |
E2F-X5Y1-美國 | 24到240 VAC | 塑料 | 2 Wire | 18mm | 67 | 47mm | 4X | 25赫茲 | 新台幣11,039元 | |
E2F-X5Y2-美國 | 20到264 VAC | ABS | SCR | 18mm | 67 | 47mm | 1,3,4,6,12,13 | 25赫茲 | 新台幣9,134元 | |
E2F-X2Y2 | 20到264 VAC | ABS | 2 Wire | 12mm | 68 | 43mm | 1,3,4,6,12,13 | 25赫茲 | 新台幣9,392元 | |
E2F-X5E2 | 10到30 VDC | ABS | 3線NPN | 18mm | 67 | 47mm | 1,3,4,6,12,13 | 600赫茲 | 新台幣7,826元 | |
E2F-X2E2 | 10到30 VDC | ABS | 3線NPN | 12mm | 68 | 38mm | 1,3,4,6,12,13 | 1500赫茲 | 新台幣9,414元 | |
E2F-X2E1 | 10到30 VDC | 塑料 | 3線NPN | 12mm | 68 | 38mm | 1,3,4,6,12,13 | 1500赫茲 | 新台幣8,849元 |