扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

歐姆龍E2K-C25ME2接近傳感器電容式34mm Npn Nc | AE7ZNE 6C836

OMRON E2K-C25ME2 電容式接近傳感器 34mm Npn Nc

有現貨
貨號:AE7ZNE 型號:E2K-C25ME2交叉編號:6C836

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,520 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目圓柱接近傳感器
基本材料塑料
外殼材料塑料
電路類型3線NPN
檢測距離3到25mm
直徑34mm
電氣連接2m電纜
IP等級66
總長:89mm
最高 當前負載200mA
NEMA號1,4,12,13
工作頻率70赫茲
工作溫度 範圍-13度至158度F
輸出方式NC
電力需求10到40 VDC
感應方式電容
屏蔽/非屏蔽非屏蔽

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)7.11
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)11.43
HS代碼8536507000
原產地JP

產品詳細說明:

  • 特殊功能:包括L形支架

產品型號

產品型號外殼材料電路類型IP等級總長:工作頻率電力需求價錢
歐姆龍E2K-C25MF2接近傳感器電容式34mm Pnp Nc | AB8YUR 2AKF6 E2K-C25MF2ABSPNP67113mm70赫茲10到40 VDC新台幣14,722元
歐姆龍E2K-C25MY1接近傳感器電容34mm否| AD6RPR 4A331 E2K-C25MY1塑料2 Wire6689mm10赫茲90到250 VAC新台幣10,838元
歐姆龍E2K-C25MY2接近傳感器電容34mm Nc | AD6RPY 4A341 E2K-C25MY2塑料2 Wire6689mm10赫茲90到250 VAC新台幣11,717元
OMRON E2K-C25ME1接近傳感器電容式34mm Npn否| AE7ZND 6C835 E2K-C25ME1塑料3線NPN6689mm70赫茲10到40 VDC新台幣10,654元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OMRON E2K-C25ME2 電容式接近傳感器 34mm Npn Nc
新台幣11,520元 /單元