項目 | 通用光纜 |
電纜直徑 | 3機構/ 32“ |
電纜長度 | 6 9/16 英尺。 |
最高 感應距離 | 170mm |
最小 對像大小 | 直徑0.005毫米 |
感應方式 | 擴散 |
鞘 | 聚乙烯 |
溫度。 範圍 | -40度至158度F |
提示類型 | M6螺絲 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8544700000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電纜直徑 | 感應方式 | 提示類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
E32-DC200E | 1機構/ 32“ | 擴散 | M3螺絲 | 新台幣6,604元 | ||
E32-TC200A | 3機構/ 32“ | 直通光束 | M3螺絲 | 新台幣3,845元 | ||
E32-T11R | 3機構/ 32“ | 直通光束 | M4螺絲 | 新台幣7,742元 | ||
E32-DC-200 | 3機構/ 32“ | 擴散 | M6螺絲 | 新台幣3,612元 | ||
E32-TC-200 | 3機構/ 32“ | 直通光束 | M4螺絲 | 新台幣3,561元 |