扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

歐姆龍E3FA-DN21光電傳感器Npn 984腳Ip69k | AF6YVE 20RD70

OMRON E3FA-DN21 光電傳感器 Npn 984 腳 IP69k

有現貨
貨號:AF6YVE 型號:E3FA-DN21交叉編號:20RD70

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,212 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目光電傳感器
主體材料ABS塑料
電路類型NPN
深度3.25“
直徑18mm
電氣連接M12連接器
IP等級69K
總長:45mm
光源紅色LED
最高 負載電流100mA
最高 感應距離984英尺
最小 對像大小75mm Dia.直徑XNUMX毫米Opaque不透明
NEMA號IP69K
工作溫度 範圍-25度至55度
操作模式可選擇亮或暗
電力需求5到30 VDC
響應時間0.5毫秒
感應方式漫反射
三方圈圓柱
信號寬度0.75“

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)3.81
船長(厘米)8.26
船寬(厘米)1.91
HS代碼8541408000

產品型號

產品型號電力需求主體材料深度感應方式三方圈信號寬度電氣連接IP等級價錢
歐姆龍EE-SX470光電傳感器5mm Npn | AC3NLH 2UXY1 EE-SX4705到24 VDCPBT1.11“直通光束標準插槽0.25“50新台幣1,851元
歐姆龍EE-SX471光電傳感器5mm Npn | AC3NLJ 2UXY3 EE-SX4715到24 VDCPBT0.63“直通光束L型槽0.25“50新台幣1,820元
歐姆龍EE-SX472光電傳感器5mm Npn | AC3NLK 2UXY5 EE-SX4725到24 VDCPBT1.11“直通光束T型槽0.75“50新台幣1,887元
歐姆龍EE-SX473光電傳感器5mm Npn | AC3NLL 2UXY7 EE-SX4735到24 VDCPBT1.11“直通光束L型槽0.25“50新台幣1,953元
歐姆龍EE-SX474光電傳感器5mm Npn | AC3NLM 2UXY9 EE-SX4745到24 VDCPBT0.61“直通光束T型槽0.54“50新台幣2,239元
歐姆龍EE-SX670光電傳感器5mm Npn | AC3NLN 2UXZ2 EE-SX6705到24 VDCPBT1.11“直通光束標準插槽0.25“50新台幣1,917元
歐姆龍EE-SX670A光電傳感器5mm Npn | AC3NLQ 2UXZ4 EE-SX670A5到24 VDCPBT1.11“直通光束標準插槽0.25“50新台幣1,796元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OMRON E3FA-DN21 光電傳感器 Npn 984 腳 IP69k
新台幣6,212元 /單元