項目 | 光電傳感器 |
主體材料 | ABS塑料 |
電路類型 | PNP |
深度 | 3.25“ |
直徑 | 18mm |
電氣連接 | 預接線 |
IP等級 | 69K |
總長: | 45mm |
光源 | 紅色LED |
最高 負載電流 | 100mA |
最高 感應距離 | 66英尺 |
最小 對像大小 | 75mm Dia.直徑XNUMX毫米Opaque不透明 |
NEMA號 | IP69K |
工作溫度 範圍 | -25度至55度 |
操作模式 | 可選擇亮或暗 |
電力需求 | 5到30 VDC |
響應時間 | 0.5毫秒 |
感應方式 | 直通光束 |
三方圈 | 圓柱 |
信號寬度 | 0.75“ |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 8.26 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8541408000 |
產品 | 型號 | 電力需求 | 主體材料 | 深度 | 響應時間 | 感應方式 | 三方圈 | 信號寬度 | 電氣連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3Z-D81 | 12到24 VDC | PBT | 0.79“ | 1毫秒 | 漫反射 | 矩形 | 0.41“ | 2m預接線 | 新台幣8,343元 | ||
E3Z-D82 | 12到24 VDC | PBT | 0.79“ | 1毫秒 | 漫反射 | 矩形 | 0.41“ | 2m預接線 | 新台幣8,895元 | ||
E3Z-T81 | 12到24 VDC | PBT | 0.79“ | 1毫秒 | 直通光束 | 矩形 | 0.41“ | 2m預接線 | 新台幣12,409元 | ||
E3Z-LS81 | 12到24 VDC | PBT | 0.79“ | 1毫秒 | 擴散 | 矩形 | 0.41“ | 2m預接線 | 新台幣13,844元 | ||
E3X-MDA41 | 12到24 VDC | PBT | 2.75“ | 0.13毫秒 | - | 矩形 | 0.39“ | 2m預接線 | 新台幣25,477元 | ||
E3T-ST14 | 12到24 VDC | PBT | 0.37“ | 1毫秒 | 直通光束 | 矩形 | 0.28“ | 2m預接線 | 新台幣11,019元 | ||
E3T-FT13 | 12到24 VDC | PBT | 0.14“ | 1毫秒 | 直通光束 | 矩形 | 0.47“ | 2m預接線 | 新台幣10,445元 |