扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

歐姆龍 E3FB-DP112M 光電傳感器 Pnp 984 英尺 Ip69k | AF6YVW 20RD85

OMRON E3FB-DP112M 光電傳感器 Pnp 984 腳 IP69k

有現貨
貨號:AF6YVW 型號:E3FB-DP112M交叉編號:20RD85

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,530 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目光電傳感器
主體材料鍍鎳黃銅
電路類型PNP
深度3.25“
直徑18mm
電氣連接預接線
IP等級69K
總長:45mm
光源紅色LED
最高 負載電流100mA
最高 感應距離984英尺
最小 對像大小75mm Dia.直徑XNUMX毫米Opaque不透明
NEMA號IP69K
工作溫度 範圍-25度至55度
操作模式可選擇亮或暗
電力需求5到30 VDC
響應時間0.5毫秒
感應方式漫反射
三方圈圓柱
信號寬度0.75“

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)3.81
船長(厘米)8.26
船寬(厘米)1.91
HS代碼8541408000

產品型號

產品型號電力需求主體材料深度響應時間感應方式三方圈信號寬度電氣連接價錢
歐姆龍E3Z-D81擴散型4英寸Pnp光電傳感器| AA9LBY 1DU42 E3Z-D8112到24 VDCPBT0.79“1毫秒漫反射矩形0.41“2m預接線新台幣8,343元
歐姆龍E3Z-D82擴散型3英尺光電傳感器| AA9LBZ 1DU43 E3Z-D8212到24 VDCPBT0.79“1毫秒漫反射矩形0.41“2m預接線新台幣8,895元
歐姆龍E3Z-T81光電傳感器49英尺Pnp | AA9LCB 1DU45 E3Z-T8112到24 VDCPBT0.79“1毫秒直通光束矩形0.41“2m預接線新台幣12,409元
OMRON E3Z-LS81 光電傳感器漫反射 8 英寸 Pnp | AA9LCD 1DU47 E3Z-LS8112到24 VDCPBT0.79“1毫秒擴散矩形0.41“2m預接線新台幣13,844元
歐姆龍E3X-MDA41光電傳感器Pnp | AA9LCN 1DU58 E3X-MDA4112到24 VDCPBT2.75“0.13毫秒-矩形0.39“2m預接線新台幣25,477元
歐姆龍E3T-ST14光電傳感器3.28英尺Pnp | AC3MVP 2UUL5 E3T-ST1412到24 VDCPBT0.37“1毫秒直通光束矩形0.28“2m預接線新台幣11,019元
歐姆龍E3T-FT13光電傳感器19.68英寸即插即用| AC3MVR 2UUL8 E3T-FT1312到24 VDCPBT0.14“1毫秒直通光束矩形0.47“2m預接線新台幣10,445元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OMRON E3FB-DP112M 光電傳感器 Pnp 984 腳 IP69k
新台幣6,530元 /單元