項目 | 光電傳感器 |
主體材料 | 壓鑄鋅 |
電路類型 | NPN / PNP |
深度 | 1.97“ |
電氣連接 | 2m預接線 |
IP等級 | 67 |
總長: | 0.8“ |
光源 | 紅外線LED |
最高 負載電流 | 100mA |
最高 感應距離 | 6.5英尺 |
NEMA號 | 4倍,6P |
工作溫度 範圍 | -25度至55度 |
操作模式 | 可選擇亮或暗 |
電力需求 | 10到30 VDC |
響應時間 | 2毫秒 |
感應方式 | 漫反射 |
三方圈 | 矩形 |
信號寬度 | 0.91“ |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8541408000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 深度 | 總長: | 響應時間 | 感應方式 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3S-CR61 | 0.8“ | 1.97“ | 1毫秒 | 後向反射 | 0.8“ | 新台幣19,820元 |