項目 | 微型光電傳感器 |
主體材料 | 壓鑄鋅 |
電路類型 | NPN / PNP |
深度 | 1.97“ |
電氣連接 | 5m預接線 |
IP等級 | 67 |
總長: | 0.8“ |
光源 | 紅外線LED |
最高 負載電流 | 100mA |
最高 感應距離 | 98.4英尺 |
最小 對像大小 | 15mm Dia.直徑XNUMX毫米Opaque不透明 |
NEMA號 | 4倍,6P |
工作溫度 範圍 | -25度至55度 |
操作模式 | 可選擇亮或暗 |
電力需求 | 10到30 VDC |
響應時間 | 1毫秒 |
感應方式 | 直通光束 |
三方圈 | 矩形 |
信號寬度 | 0.91“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8541408000 |
原產地 | JP |