項目 | 溫度控制器 |
控制模式 | 開關 |
深度 | 4" |
DIN型 | 1/16 |
滯後 | 滿量程的0.5% |
輸入電壓 | 100到120 VAC |
總長: | 1.89“ |
產量 | 單刀雙擲,3A |
電源消耗功率 | 2 |
傳感器類型 | J熱電偶 |
設定精度 | +/- 2%FS最大 |
開關功能 | 單刀雙擲 |
溫度。 範圍 | 32度至392度F |
信號寬度 | 1.89“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 9032896040 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 控制模式 | 設定精度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
E5C2R40JWAC10024032392 | PD | 最高+/- 2% | 新台幣7,580元 |