項目 | 光電傳感器 |
主體材料 | PBT |
電路類型 | PNP |
深度 | 0.51“ |
電氣連接 | 2m預接線 |
IP等級 | 60 |
總長: | 0.83“ |
光源 | 紅外線LED |
最高 負載電流 | 50mA |
最高 感應距離 | 5mm(0.2“) |
最小 對像大小 | 2 x 0.8mm不透明 |
工作頻率 | 1赫茲 |
工作溫度 範圍 | -25度至55度 |
操作模式 | 黑暗開啟 |
電力需求 | 5到24 VDC |
感應方式 | 直通光束 |
三方圈 | T型槽 |
信號寬度 | 0.54“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 24.89 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8541408000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 電力需求 | 主體材料 | 深度 | 響應時間 | 感應方式 | 三方圈 | 信號寬度 | 電氣連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3Z-D81 | 12到24 VDC | PBT | 0.79“ | 1毫秒 | 漫反射 | 矩形 | 0.41“ | 2m預接線 | 新台幣8,343元 | ||
E3Z-D82 | 12到24 VDC | PBT | 0.79“ | 1毫秒 | 漫反射 | 矩形 | 0.41“ | 2m預接線 | 新台幣8,895元 | ||
E3Z-T81 | 12到24 VDC | PBT | 0.79“ | 1毫秒 | 直通光束 | 矩形 | 0.41“ | 2m預接線 | 新台幣12,409元 | ||
E3Z-LS81 | 12到24 VDC | PBT | 0.79“ | 1毫秒 | 擴散 | 矩形 | 0.41“ | 2m預接線 | 新台幣13,844元 | ||
E3X-MDA41 | 12到24 VDC | PBT | 2.75“ | 0.13毫秒 | - | 矩形 | 0.39“ | 2m預接線 | 新台幣25,477元 | ||
E3T-ST14 | 12到24 VDC | PBT | 0.37“ | 1毫秒 | 直通光束 | 矩形 | 0.28“ | 2m預接線 | 新台幣11,019元 | ||
E3T-FT13 | 12到24 VDC | PBT | 0.14“ | 1毫秒 | 直通光束 | 矩形 | 0.47“ | 2m預接線 | 新台幣10,445元 |