項目 | 光幕 |
孔徑角 | 2.5度在 3 米處 |
輔助觸點額定值 | 100V 直流時為 24mA |
輔助輸出電路類型 | PNP; NP N |
光束間距 | 0.787“ |
電纜連接變送器 | 5針,M12 |
深度 | 1.5“ |
外殼材質 | 鋁合金 |
輸入電壓 | 24V DC |
IP等級 | 65、67、67G |
光源 | 870nm |
最高 感應距離 | 65.6英尺 |
光束數 | 52 |
輸出數量 | 1 |
工作溫度 範圍 | -22至131度 F |
總高度 | 40.94“ |
保護高度 | 40.94“ |
重置類型 | 預重置 |
安全輸出額定值 | 300V 直流時為 24mA |
信號寬度 | 1.26“ |
船重(kg) | 3.29 |
原產地 | 日本 |
型號 | 外殼材質 | IP等級 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
F3SG4RA059030 | 鋁 | 67 | - | 新台幣94,687元 | 詢價
|
F3SG-4SRA0600-25-F | 鋁合金 | 65、67、67G | 23.62“ | 新台幣92,576元 | 詢價
|
F3SG-4SRA0760-25-F | 鋁合金 | 65、67、67G | 29.92“ | 新台幣108,577元 | 詢價
|
F3SG-4SRA0920-25-F | 鋁合金 | 65、67、67G | 36.22“ | 新台幣123,655元 | 詢價
|
F3SG-4SRA1200-25 | 鋁合金 | 65、67、67G | 47.24“ | 新台幣157,001元 | 詢價
|
F3SG-4SRA1440-25 | 鋁合金 | 65、67、67G | 56.69“ | 新台幣181,905元 | 詢價
|
F3SG-4SRA1520-25 | 鋁合金 | 65、67、67G | 59.84“ | 新台幣188,046元 | 詢價
|