項目 | 中繼 |
線圈VA額定值 | 0.9 |
線圈電壓 | 24 VAC |
接觸放大器額定值(電阻) | 10 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
接觸材料 | 銀合金 |
接觸等級 | 10A @ 250VAC / 30VDC |
惠普@ 120V | 1/3 |
惠普@ 240V | 1/2 |
Hz | 60 |
安裝 | 上法蘭 |
引腳 | 5 |
插座 | 與機身相同顏色 |
狀態指示燈 | 沒有 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | MY |
型號 | 線圈VA額定值 | 線圈電壓 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | Hz | 引腳 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2R-1A-T-AC240 | 0.9 | 240 VAC | SPST | 50/60 | 4 | 新台幣799元 | |
G2R-1-T-AC240 | 0.9 | 240 VAC | 單刀雙擲 | 50/60 | 5 | 新台幣827元 | |
G2R-1A-T-DC12 | 0.52 | 12 VDC | SPST | - | 4 | 新台幣361元 | |
G2R-1A-T-DC24 | 0.52 | 24 VDC | SPST | - | 4 | 新台幣361元 | |
G2R-1-T-DC12 | 0.52 | 12 VDC | 單刀雙擲 | - | 5 | 新台幣400元 | |
G2R-1-T-DC24 | 0.52 | 24 VDC | 單刀雙擲 | - | 5 | 新台幣400元 | |
G2R-1A-T-AC24 | 0.9 | 24 VAC | SPST | 60 | 4 | 新台幣449元 |