項目 | 固態繼電器 |
錶殼顏色 | 黑色 |
手指安全 | 沒有 |
輸入電壓 | DC |
Max.最高Input Volts輸入電壓 | 28.8 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 5A |
Max.最高Output Volts輸出電壓 | 264 |
Min.最小Input Volts輸入電壓 | 19.2 |
Min.最小Output Volts輸出電壓 | 75 |
安裝 | 表面 |
段落 | 3 |
開關類型 | 光電三端雙向可控矽 |
在開啟 | 零交叉 |
電壓輸出 | AC |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 開關類型 | 錶殼顏色 | 手指安全 | 電壓輸出 | 輸入電壓 | 項目 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3NE-205T-US-DC12 | 光電三端雙向可控矽 | 黑色 | 沒有 | AC | DC | 固態繼電器 | 5A | 表面 | 新台幣1,134元 | ||
G3NE-205T-US-DC5 | 光電三端雙向可控矽 | 黑色 | 沒有 | AC | DC | 固態繼電器 | 5A | 表面 | 新台幣1,084元 | ||
G3NE-210T-US-DC12 | 光電三端雙向可控矽 | 黑色 | 沒有 | 100-240 VAC | 24 VDC | 固態繼電器 | 10A | 表面 | 新台幣1,269元 | ||
G3NE-210T-US-DC24 | 光電三端雙向可控矽 | 黑色 | 是 | 100-240 VAC | 24 VDC | 固態繼電器,圓盤式 | 10A | 表面 | 新台幣1,097元 | ||
G3NE-210T-US-DC5 | 光電三端雙向可控矽 | 黑色 | 沒有 | 100-240 VAC | 24 VDC | 固態繼電器 | 10A | 表面 | 新台幣1,174元 | ||
G3PE-215B DC12-24 | 光電三端雙向可控矽耦合器 | 黃褐色 | 是 | AC | DC | 固態繼電器 | 15A | DIN或法蘭 | 新台幣3,254元 | ||
G3PE-225B DC12-24 | 光電三端雙向可控矽耦合器 | 黃褐色 | 是 | AC | DC | 固態繼電器 | 25A | DIN或法蘭 | 新台幣4,002元 |