項目 | 封閉式功率繼電器 |
線圈等級 | 2.5VA,1.9瓦 |
線圈VA額定值 | 1.9 |
線圈電壓 | 24 VDC |
觸點安培額定值(感性) | 25VAC時220A |
接觸放大器額定值(電阻) | 25A @ 220 VAC |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST編號 |
接觸材料 | 銀合金 |
尺寸 | 高2.09英寸,寬1.44英寸,深2.07英寸 |
電氣連接 | 1/4“接線端子 |
惠普@ 120V | 1.5 |
惠普@ 240V | 3 |
Hz | 50/60 |
安裝 | 支架 |
極數 | 2 |
引腳 | 6 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | ID |
型號 | 安裝 | 線圈VA額定值 | 線圈電壓 | 極數 | 引腳 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7L-1A-BJ-CB-DC12 | 支架 | 1.9 | 12 VDC | 1 | 4 | 30A @ 220 VAC | SPST編號 | 高2.07英寸,寬1.44英寸,深1.36英寸 | 新台幣1,295元 | |
G7L-1A-BJ-CB-DC24 | 支架 | 1.9 | 24 VDC | 1 | 4 | 30A @ 220 VAC | SPST編號 | 高2.07英寸,寬1.44英寸,深1.36英寸 | 新台幣1,243元 | |
G7L-1A-BJ-CB-AC24 | 支架 | 1.7年到2.5年 | 24 VAC | 1 | 4 | 30A @ 220 VAC | SPST編號 | 高2.07英寸,寬1.44英寸,深1.36英寸 | 新台幣1,065元 | |
G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120 | 支架 | 1.7年到2.5年 | 100 / 120 VAC | 1 | 4 | 30A @ 220 VAC | SPST編號 | 高2.07英寸,寬1.44英寸,深1.36英寸 | 新台幣1,012元 | |
G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240 | 支架 | 1.7年到2.5年 | 200 / 240 VAC | 1 | 4 | 30A @ 220 VAC | SPST編號 | 高2.07英寸,寬1.44英寸,深1.36英寸 | 新台幣1,070元 | |
G7L-1A-TJ-CB-DC12 | 支架 | 1.9 | 12 VDC | 1 | 4 | 30A @ 220 VAC | SPST編號 | 高2.09英寸,寬1.44英寸,深2.07英寸 | 新台幣817元 | |
G7L-1A-TJ-CB-DC24 | 支架 | 1.9 | 24 VDC | 1 | 4 | 30A @ 220 VAC | SPST編號 | 高2.09英寸,寬1.44英寸,深2.07英寸 | 新台幣817元 |