項目 | 電子計時器 |
安培 | 15A @250VAC |
備份時間 | 5年 |
電池類型 | 鋰 |
顏色 | 淺灰色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST編號 |
深度 | 2.875“ |
顯示高度 | 8mm |
身高 | 4" |
惠普@ 120V | 1/3 |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 12 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 7天 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
安裝 | 表面或軌道 |
NEMA號 | 1 |
通道數 | 1 |
脈衝事件數 | 24 |
工作溫度。 | -10度至55度 |
操作模式 | 7天 |
脈衝時間 | 1秒。 至60分鐘 |
類別 | 面板安裝 |
電壓 | 100-240 VAC |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 9106905520 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 安裝 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H5F-B | 3.437“ | 1.875“ | 沖水按鈕 | 軌道/表面安裝 | 1.88“ | 新台幣14,681元 |