項目 | 電子計時器 |
安培 | 15A @250VAC |
備份時間 | 10年 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | (2)SPST-NO |
深度 | 1.187“ |
顯示高度 | 12mm |
擴展模組 | 塑料 |
身高 | 3.75“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 12 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 24小時。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
安裝 | 面板或軌道 |
NEMA號 | 1 |
通道數 | 2 |
工作溫度。 | -10度至55度 |
操作模式 | 7天 |
類別 | 面板/軌道安裝 |
電壓 | 100-240 VAC |
信號寬度 | 3.75“ |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 9106905520 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | Max.最高Time Setting時間設定 | 安裝 | 操作模式 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H5S-WB2 | 1-3 / 32“ | 2.875“ | 7天 | 沖水按鈕 | 7天 | 面板安裝 | 2.875“ | 新台幣15,577元 | ||
H5S-WFB2 | 2.25“ | 3.75“ | 7天 | 表面或軌道 | 7天 | 軌道/表面安裝 | 2.875“ | 新台幣15,486元 | ||
H5S-YB2-X | 1-3 / 32“ | 2.875“ | 365天 | 沖水按鈕 | 365天 | 面板安裝 | 2.875“ | 新台幣26,885元 | ||
H5S-YFB2-X | 1-3 / 32“ | 2.875“ | 365天 | 表面或軌道 | 365天 | 軌道/表面安裝 | 2.875“ | 新台幣25,597元 |