項目 | 數字計數器/轉速表 |
每秒計數 | 最高30Hz或5KHz |
深度 | 2.33“ |
顯示屏 | 負性透射式液晶顯示器 |
適合面板切出 | 68 x 68 毫米 |
輸入信號 | 無電壓/電壓可切換 |
輸入電壓 | 24VAC,50/60 Hz或12-24VDC |
總長: | 1.89“ |
安裝 | 面板 |
位數 | 6 |
輸出額定值 | 12VDC |
額定功率 | 9.4VA |
預定標範圍 | 0.001年到9.999年 |
預設 | 6 |
中繼 | 單刀雙擲 |
重置類型 | 外部/手動/自動 |
類別 | 預置計數器/轉速表,1/16 DIN |
信號寬度 | 1.89“ |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 9029108000 |
原產地 | CN |