項目 | 中繼 |
基本類型 | 方形 |
線圈VA額定值 | 0.9 |
線圈電壓 | 12 VDC |
接觸放大器額定值(電阻) | 15 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
接觸材料 | 銀合金 |
接觸等級 | 15A @ 110VAC / 24VDC |
Hz | 50/60 |
安裝 | 方形插座 |
引腳 | 8 |
推送測試 | 手動操作 |
插座 | 製造商編號PTF08A-E |
套接字代碼 | D |
狀態指示燈 | 沒有 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | ID |
產品 | 型號 | 插座 | 線圈VA額定值 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸等級 | 安裝 | 引腳 | 推送測試 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LY1N-DC12 | 製造商編號PTF08A-E | 0.9 | 15 | 單刀雙擲 | 15A @ 110VAC / 24VDC | 方形插座 | 8 | 手動操作 | 新台幣545元 | ||
LY2N-DC12 | 製造商編號PTF08A-E | 0.9 | 10 | DPDT | 10A @ 120VAC / 24VDC | 面板 | 8 | 沒有 | 新台幣656元 | ||
LY3N-DC12 | 製造商編號PTF11A | 1.4 | 10 | 3PDT | 10A @ 120VAC / 24VDC | 方形插座 | 11 | 手動操作 | 新台幣912元 | ||
LY4N-DC12 | 製造商編號PTF14A-E,PTF14A | 1.5 | 10 | 4PDT | 10A @ 120VAC / 24VDC | 方形插座 | 14 | 手動操作 | 新台幣1,153元 | ||
LY2Z-DC12 | 製造商編號PTF08A-E | 0.9 | 5 | DPDT | 5A @ 110VAC / 24VDC | 方形插座 | 8 | 手動操作 | 新台幣1,006元 | ||
LY2-0-DC12 | 製造商編號PTF08A-E | 0.9 | 10 | DPDT | - | 印刷電路板 | 8 | - | 新台幣501元 | ||
LY3-DC12 | 製造商編號PTF11A | 1.4 | 10 | 3PDT | 10A @ 120VAC / 24VDC | 方形插座 | 11 | 手動操作 | 新台幣842元 |