項目 | 中繼 |
線圈VA額定值 | 0.9 |
線圈電壓 | 24 VDC |
接觸放大器額定值(電阻) | 15 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
接觸材料 | 銀合金 |
接觸等級 | 15A @ 110VAC / 24VDC |
惠普@ 120V | 1/2 |
Hz | 50/60 |
安裝 | 上法蘭 |
引腳 | 8 |
推送測試 | 手動操作 |
狀態指示燈 | 沒有 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | ID |
產品 | 型號 | 引腳 | 線圈VA額定值 | 線圈電壓 | 插座 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸等級 | 惠普@ 120V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LY1F-DC12 | 8 | 0.9 | 12 VDC | - | 15 | 單刀雙擲 | 15A @ 110VAC / 24VDC | 1/2 | 新台幣450元 | ||
LY1F-AC24 | 8 | 1年到1.2年 | 24 VAC | - | 15 | 單刀雙擲 | 15A @ 110VAC / 24VDC | 1/2 | 新台幣437元 | ||
LY1F-AC110 / 120 | 8 | 0.9年到1.1年 | 120 VAC | 輪緣 | 15 | 單刀雙擲 | 15A @ 110VAC / 24VDC | 1/2 | 新台幣437元 | ||
LY1F-AC220 / 240 | 8 | 0.9年到1.1年 | 240 VAC | - | 15 | 單刀雙擲 | 15A @ 110VAC / 24VDC | 1/2 | 新台幣464元 | ||
LY2F-DC24 | 8 | 0.9 | 24 VDC | - | 10 | DPDT | 10A @ 110VAC / 24VDC | 1/3 | 新台幣522元 | ||
LY2F-AC220 / 240 | 8 | 0.9年到1.1年 | 240 VAC | - | 10 | DPDT | 10A @ 110VAC / 24VDC | 1/3 | 新台幣522元 | ||
LY3F-DC12 | 11 | 1.4 | 12 VDC | - | 10 | 3PDT | 10A @ 110VAC / 24VDC | 1/10 | 新台幣842元 |