項目 | 中繼 |
基本類型 | 方形 |
線圈VA額定值 | 0.9 |
線圈電壓 | 24 VDC |
接觸放大器額定值(電阻) | 10 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
接觸材料 | 銀合金 |
接觸等級 | 10A @ 120VAC / 24VDC |
Hz | 50/60 |
安裝 | 面板 |
引腳 | 8 |
推送測試 | 手動操作 |
插座 | 製造商編號PTF08A-E |
套接字代碼 | D |
狀態指示燈 | 指示燈 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536410050 |
原產地 | ID |
產品 | 型號 | 引腳 | 基本類型 | 線圈VA額定值 | 推送測試 | 插座 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2R-1-SN-DC24(S) | 5 | 方形 | 0.53 | 手動操作 | Mfr.製造商No. P2RF-05-E編號PXNUMXRF-XNUMX-E | 10 | 單刀雙擲 | 銀合金 | 新台幣610元 | ||
MJN1C-N-DC24 | 5 | 方形 | 1.2 | 手動操作 | 製造商編號PTF11PC | 10 | 單刀雙擲 | 銀合金 | 新台幣1,359元 | ||
LY1N-DC24 | 8 | 方形 | 0.9 | 手動操作 | 製造商編號PTF08A-E | 15 | 單刀雙擲 | 銀合金 | 新台幣545元 | ||
G2R-2-SN-DC24(S) | 8 | 方形 | 0.53 | 手動操作 | Mfr.製造商No. P2RF-08-E編號PXNUMXRF-XNUMX-E | 5 | DPDT | 銀合金 | 新台幣593元 | ||
MJN2C-N-DC24 | 8 | 方形 | 1.2 | 手動操作 | 製造商編號PTF11PC | 10 | DPDT | 銀合金 | 新台幣1,342元 | ||
MY2N-DC24(S) | 8 | 方形 | 0.9 | 手動操作 | 製造商編號PYF08A-E | 10 | DPDT | 銀鎳 | 新台幣438元 | ||
LY3N-DC24 | 11 | 方形 | 1.4 | 手動操作 | 製造商編號PTF11A | 10 | 3PDT | 銀合金 | 新台幣912元 |