項目 | 中繼 |
線圈VA額定值 | 1.7 |
線圈電壓 | 120 VAC |
觸點安培額定值(感性) | 20A |
接觸放大器額定值(電阻) | 20 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
接觸材料 | 銀合金 |
惠普@ 120V | 3/4 |
惠普@ 240V | 1.5 |
Hz | 50/60 |
安裝 | 側法蘭 |
引腳 | 8 |
插座 | 輪緣 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8536490075 |
原產地 | CN |
型號 | 線圈VA額定值 | 線圈電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
MJN2CE-DC12 | 1.2 | 12 VDC | 新台幣1,648元 | |
MJN2CE-DC24 | 1.2 | 24 VDC | 新台幣1,648元 | |
MJN2CE-AC24 | 1.7 | 24 VAC | 新台幣1,665元 | |
MJN2CE-AC240 | 1.7 | 240 VAC | 新台幣1,787元 |