項目 | 雙線圈閉鎖繼電器 |
基本類型 | 八進制 |
線圈VA額定值 | 1.5 |
線圈電壓 | 24 VAC |
接觸放大器額定值(電阻) | 5 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
接觸材料 | 銀色 |
接觸等級 | 10A @ 250VAC / 28VDC |
Hz | 50/60 |
安裝 | 八路插座 |
引腳 | 11 |
推送測試 | 手動操作 |
插座 | 製造商編號PF113A-E |
套接字代碼 | B |
狀態指示燈 | 機械旗 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8536490050 |
原產地 | JP |
A. 繼電器必須避免在強磁場環境中,因為這會消磁繼電器的磁效應並導致意外操作。
A. 繼電器採用銀合金觸點,具有出色的導熱性和導電性。
A. 2 線圈鎖存繼電器有一個置位線圈和一個複位線圈。 設置的線圈一旦通電,就不再依賴於給線圈通電的條件。 它保持在通電(鎖定)位置,直到其狀態被復位線圈改變或複位(解鎖)。 例如,當燈泡打開時,它會一直亮著,直到按下按鈕(重置/解鎖)將其關閉。 不需要按住電燈開關來保持燈亮。
產品 | 型號 | 引腳 | 基本類型 | 線圈VA額定值 | 插座 | 接觸放大器額定值(電阻) | 接觸材料 | 接觸等級 | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJN2CK-AC24 | 9 | 方形 | 1.68 | 製造商編號PTF11PC | 10 | 銀合金 | 10A @ 240VAC / 28VDC | 60 | 新台幣2,286元 |