項目 | 按鍵測試繼電器 |
基本類型 | 方形 |
線圈VA額定值 | 0.9 |
線圈電壓 | 12 VDC |
接觸放大器額定值(電阻) | 5 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 4PDT |
接觸材料 | 銀合金 |
接觸等級 | 5A @ 250VAC / 30VDC |
安裝 | 插座或焊接端子 |
引腳 | 14 |
推送測試 | 可鎖定 |
插座 | 製造商 編號PYF14AE |
套接字代碼 | G |
狀態指示燈 | 指示燈 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 引腳 | 插座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MY2IN-DC12(S) | 10 | DPDT | 8 | 製造商編號PYF08A-E | 新台幣482元 |