項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 塑料 |
深度 | 90mm |
身高 | 90mm |
保持時間 | 28毫秒 |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 100到240 VAC |
安裝 | DIN導軌 |
工作溫度 範圍 | -40度至158度F |
輸出電流 | 3 |
輸出噪音 | 60mV |
輸出電壓 | 5 VDC |
峰值電流 | 3.6 |
額定功率 | 15W |
狀態指示燈 | 綠色LED |
次數 | 交換 |
信號寬度 | 22mm |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8504409540 |
產品 | 型號 | 額定功率 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
S8VK-G03005 | 30W | 32mm | 新台幣3,725元 |