項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 金屬 |
深度 | 150mm |
身高 | 125mm |
保持時間 | 43毫秒 |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 100到240 VAC |
安裝 | DIN導軌 |
工作溫度 範圍 | -40度至158度F |
輸出電流 | 5 |
輸出噪音 | 350mV |
輸出電壓 | 48 VDC |
峰值電流 | 6 |
額定功率 | 240W |
狀態指示燈 | 綠色LED |
次數 | 交換 |
信號寬度 | 60mm |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8504409540 |
產品 | 型號 | 額定功率 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
S8VK-G48048 | 480W | 95mm | 新台幣14,389元 |