項目 | 矩形接近傳感器 |
基本材料 | 塑料 |
外殼材料 | 塑料 |
電路類型 | 3線NPN |
深度 | 23mm |
檢測距離 | 20mm |
電氣連接 | 2m電纜 |
IP等級 | 67 |
總長: | 73mm |
最高 當前負載 | 200mA |
工作頻率 | 40赫茲 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
輸出方式 | NC |
電力需求 | 10到30 VDC |
感應方式 | 感應的 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
信號寬度 | 40mm |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8536507000 |
原產地 | JP |