項目 | 微型快動開關 |
執行器長度 | 27.4+/-0.8毫米 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
額定電流 | 10A |
差旅 | 0.76mm |
身高 | 0.625“ |
外殼材質 | 熱塑性外殼和蓋 |
總長: | 1.09“ |
Max.最高Pretravel旅行前 | 0.125“ |
安裝尺寸 | 0.875“中心 |
操作力 | 1.31盎司。 |
工作溫度 範圍 | -40度至150度 |
旅途中 | 0.085“ |
釋放力 | 0.25盎司。 |
終端類型 | 3/16“快速連接 |
執行器類型 | 鉸鏈桿 |
額定電壓 | 125 / 250 VAC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | CN |