項目 | 快動開關 |
執行器長度 | 不適用 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
額定電流 | 10A |
差旅 | 0.007“ |
身高 | 0.84 |
外殼材質 | 酚醛 |
Max.最高Pretravel旅行前 | 0.035“ |
安裝尺寸 | 1“中心 |
操作力 | 18.00盎司。 |
工作溫度 範圍 | -13度至176度F |
旅途中 | 0.01“ |
釋放力 | 4.02盎司。 |
終端類型 | 焊接 |
執行器類型 | 銷釘 |
額定電壓 | 125 VDC |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | Max.最高Pretravel旅行前 | 執行器長度 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 安裝尺寸 | 操作力 | 工作溫度 範圍 | 旅途中 | 釋放力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO-20G | 0.051“ | 1.94“ | 單刀雙擲 | 1“中心 | 14.12至22.06盎司 | -13度至176度F | 0.01“ | 10.06盎司。 | 新台幣920元 | ||
Z-15G | 0.016“ | 不適用 | 單刀雙擲 | 1“中心 | 8.83至12.36盎司 | -13度至176度F | 0.005“ | 4.02盎司。 | 新台幣616元 | ||
X-10G-B | 0.035“ | 不適用 | 單刀雙擲 | 1“中心 | 18.00盎司。 | -13度至176度F | 0.01“ | 4.02盎司。 | 新台幣1,030元 | ||
DZ-10G-1A | 0.067“ | 1.94“ | DPDT | 1“中心 | 20.12盎司。 | -13度至176度F | 0.005“ | 2.01盎司。 | 新台幣1,368元 | ||
TZ-1G | 0.016“ | 1.94“ | 單刀雙擲 | 1“中心 | 17.65盎司。 | -85度至752度F | 0.005“ | 4.02盎司。 | 新台幣14,829元 | ||
Z-15G | 0.016“ | 1.94“ | 單刀雙擲 | 1“中心 | 12.34盎司。 | -13度至185度F | 0.005“ | 4.02盎司。 | 新台幣314元 | ||
Z-25G | 0.05“ | 1.82“ | 單刀雙擲 | 1“中心 | 14.98盎司。 | -40度至221度F | 0.1“ | 3.00盎司。 | 新台幣427元 |