項目 | 快動開關 |
執行器長度 | 2.5“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
額定電流 | 10A |
深度 | 0.69“ |
差旅 | 0.154“ |
身高 | 1.05“ |
外殼材質 | 酚醛 |
總長: | 1.94“ |
Max.最高Pretravel旅行前 | 0.563“ |
安裝尺寸 | 1“中心 |
操作力 | 3.88盎司。 |
工作溫度 範圍 | -13度至176度F |
旅途中 | 0.19“ |
釋放力 | 0.49盎司。 |
終端類型 | 焊接 |
執行器類型 | 鉸鏈桿 |
額定電壓 | 125 VDC |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 總長: | 執行器長度 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | Max.最高Pretravel旅行前 | 安裝尺寸 | 操作力 | 工作溫度 範圍 | 旅途中 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-20GV | 1.94“ | 2.5“ | 單刀雙擲 | 0.626“ | 1“中心 | 2.47盎司。 | -13度至176度F | 0.16“ | 新台幣970元 | ||
Z-15GW | 1.94“ | 2.5“ | 單刀雙擲 | 10.0mm | 1“中心 | 2.47盎司。 | -13度至176度F | 0.221“ | 新台幣653元 | ||
X-10GW-B | 1.94“ | 2.5“ | 單刀雙擲 | 0.563“ | 1“中心 | 3.88盎司。 | -13度至176度F | 0.19“ | 新台幣1,212元 | ||
DZ-10GW-1A | 1.94“ | 2.5“ | DPDT | 25.5mm | 1“中心 | 6.00盎司。 | -13度至176度F | 0.063“ | 新台幣1,477元 | ||
Z-25GW | 1.823“ | 1.5“ | 單刀雙擲 | 0.25“ | 1“中心 | 3.53盎司。 | -40度至221度F | 0.187“ | 新台幣132元 | ||
DZ-10GW-1B | 1.94“ | 63.5mm | DPDT | 1.004“ | 1“中心 | 6.00盎司。 | -25度至80度 | 0.063“ | 新台幣1,524元 | ||
Z-15GW-B7-K | 1.94“ | 2.5“ | 單刀雙擲 | 0.22“ | 1.03“中心 | 2.5盎司。 | -25度至80度 | 0.22“ | 新台幣552元 |