項目 | 快動開關 |
執行器長度 | 1.91“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
額定電流 | 10A |
深度 | 0.69“ |
差旅 | 0.118“ |
身高 | 1.16“ |
外殼材質 | 酚醛 |
總長: | 1.94“ |
Max.最高Pretravel旅行前 | 0.359“ |
安裝尺寸 | 1“中心 |
操作力 | 5.12盎司。 |
工作溫度 範圍 | -13度至176度F |
旅途中 | 0.16“ |
釋放力 | 0.74盎司。 |
終端類型 | 擰緊 |
執行器類型 | 鉸鏈滾輪桿 |
額定電壓 | 125 VDC |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 總長: | 執行器長度 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | Max.最高Pretravel旅行前 | 安裝尺寸 | 操作力 | 工作溫度 範圍 | 旅途中 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-20GV2 | 1.94“ | 1.91“ | 單刀雙擲 | 0.473“ | 1“中心 | 3.18盎司。 | -13度至176度F | 0.09“ | 新台幣902元 | ||
Z-15GW2 | 1.94“ | 1.05“ | 單刀雙擲 | 7.1mm | 1“中心 | 4.59盎司。 | -13度至176度F | 0.158“ | 新台幣689元 | ||
X-10GW2 | 1.94“ | 1.91“ | 單刀雙擲 | 0.359“ | 1“中心 | 5.12盎司。 | -13度至176度F | 0.16“ | 新台幣1,099元 | ||
DZ-10GW2-1A | 1.94“ | 1.91“ | DPDT | 15.8mm | 1“中心 | 7.52盎司。 | -13度至176度F | 0.047“ | 新台幣1,581元 | ||
TZ-1GV2 | 1.94“ | 1.91“ | 單刀雙擲 | 0.102“ | 1“中心 | 4.59盎司。 | -85度至752度F | 0.138“ | 新台幣16,499元 | ||
Z-20GW2 | 1.94“ | 1.91“ | 單刀雙擲 | 0.469“ | 1“中心 | 3.53盎司。 | -13度至185度F | 0.06“ | 新台幣510元 | ||
Z-25GW22 | 1.823“ | 1.39“ | 單刀雙擲 | 0.25“ | 1“中心 | 3.53盎司。 | -40度至221度F | 0.187“ | 新台幣164元 |