項目 | 快動開關 |
執行器長度 | 不適用 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
額定電流 | 15A |
差旅 | 0.002“ |
外殼材質 | 酚醛 |
Max.最高Pretravel旅行前 | 0.071“ |
安裝尺寸 | 1.03“中心 |
操作力 | 19.1盎司。 |
工作溫度 範圍 | -25度至80度 |
旅途中 | 0.063“ |
釋放力 | 4.00盎司。 |
終端類型 | 擰緊 |
執行器類型 | 短彈簧柱塞 |
額定電壓 | 125/250/480伏交流電 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 操作力 | 執行器長度 | 額定電流 | 工作溫度 範圍 | 旅途中 | 釋放力 | 終端類型 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-20GD | 14.12至22.06盎司 | 0.49“ | 20A | -13度至176度F | 0.12“ | 10.06盎司。 | 焊接 | 125/250/480伏交流電 | 新台幣1,069元 | ||
Z-15GD | 8.83至12.36盎司 | 0.27“ | 15A | -13度至176度F | 0.063“ | 4.02盎司。 | 焊接 | 125/250/480伏交流電 | 新台幣739元 | ||
Z-15GD55 | 19.10盎司。 | 0.27“ | 15A | 5度至176度F | 0.063“ | 4.02盎司。 | 焊接 | 125/250/480伏交流電 | 新台幣854元 | ||
X-10GD-B | 18.00盎司。 | 0.28“ | 10A | -13度至176度F | 0.06“ | 4.02盎司。 | 擰緊 | 125 VDC | 新台幣1,215元 | ||
A-20GD-B7-K | 14.1至22.0盎司 | 不適用 | 20A | -25度至80度 | 0.118“ | 10.00盎司。 | 擰緊 | 125/250/480伏交流電 | 新台幣1,301元 | ||
Z-15GD-B7-K | 8.8至12.3盎司 | 不適用 | 15A | -25度至80度 | 0.063“ | 4.00盎司。 | 擰緊 | 125/250/480伏交流電 | 新台幣736元 | ||
Z-15GD | 12.34盎司。 | 1.94“ | 15A | -13度至185度F | 0.063“ | 4.02盎司。 | 擰緊 | 125/250/480伏交流電 | 新台幣586元 |