項目 | 快動開關 |
執行器長度 | 1.33“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
額定電流 | 15A |
深度 | 0.69“ |
差旅 | 0.002“ |
身高 | 0.89“ |
外殼材質 | 酚醛 |
總長: | 1.94“ |
Max.最高Pretravel旅行前 | 0.016“ |
安裝尺寸 | 1“中心 |
操作力 | 19.06盎司。 |
工作溫度 範圍 | -13度至176度F |
旅途中 | 0.141“ |
釋放力 | 4.02盎司。 |
終端類型 | 焊接 |
執行器類型 | 面板安裝交叉滾子柱塞 |
額定電壓 | 125/250/480伏交流電 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 工作溫度 範圍 | 執行器長度 | 額定電流 | 旅途中 | 釋放力 | 終端類型 | 額定電壓 | 差旅 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-20GQ21-B | -13度至176度F | 1.37“ | 20A | 0.14“ | 9.88盎司。 | 擰緊 | 125/250/480伏交流電 | 0.014“ | 新台幣1,515元 | ||
A-20GQ21 | -13度至176度F | 1.37“ | 20A | 0.14“ | 9.88盎司。 | 焊接 | 125/250/480伏交流電 | 0.014“ | 新台幣1,511元 | ||
X-10GQ21-B | -13度至176度F | 1.35“ | 10A | 0.14“ | 4.02盎司。 | 擰緊 | 125 VDC | 0.007“ | 新台幣1,624元 | ||
Z-15GQ21-B7-K | -25度至80度 | 不適用 | 15A | 0.141“ | 4.00盎司。 | 擰緊 | 125/250/480伏交流電 | 0.002“ | 新台幣1,114元 |