項目 | 快動開關 |
執行器長度 | 1.26“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
額定電流 | 15A |
深度 | 0.69“ |
差旅 | 0.02“ |
身高 | 1.16“ |
外殼材質 | 酚醛 |
總長: | 1.94“ |
Max.最高Pretravel旅行前 | 0.094“ |
安裝尺寸 | 1.03“中心 |
操作力 | 6.0盎司。 |
工作溫度 範圍 | -25度至80度 |
旅途中 | 0.094“ |
釋放力 | 1.50盎司。 |
終端類型 | 擰緊 |
執行器類型 | 單向短滾桿 |
額定電壓 | 125/250/480伏交流電 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 終端類型 | 身高 | Max.最高Pretravel旅行前 | 安裝尺寸 | 操作力 | 工作溫度 範圍 | 旅途中 | 釋放力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-15GW2277 | 焊接 | 1.05“ | 3.1mm | 1“中心 | 6.35盎司。 | -13度至176度F | 0.095“ | 1.48盎司。 | 新台幣753元 |