項目 | 封閉式限位開關 |
執行器長度 | 1.56“ |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 旋轉桿臂 |
安培 | 15 |
手臂材質 | 鐵件 |
臂寬 | 0.63“ |
主體材料 | 鋁 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
深度 | 3.7“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 3.4“ |
IP等級 | 65 |
機芯 | 頂部 |
NEMA號 | 1,2,3,4,5 |
操作力 | 22.6盎司。 |
工作溫度 範圍 | 14度至158度F |
滾筒直徑 | 0.75“ |
滾筒材質 | 不銹鋼 |
滾筒寬度 | 0.31“ |
旅行 | 0.44“ |
額定電壓 | 480AC / 250DC |
信號寬度 | 1" |
接線入口 | G1 / 2導管 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | NEMA號 | 執行器長度 | 執行器樣式 | 操作力 | 工作溫度 範圍 | 滾筒直徑 | 滾筒寬度 | 旅行 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZV2N2S | 1,2,3,4,5 | - | 柱塞 | 7.85N | 14度至176度F | - | - | 最大行程2毫米,最小行程5毫米 | 新台幣3,632元 | ||
ZV2N222S | 1,2,3,4,5 | - | 柱塞 | 4.9N | 14度至176度F | 0.5“ | 0.19“ | 0.178“ | 新台幣5,325元 | ||
ZV2NA22S | 1,2,3,4,5 | 1.56“ | 旋轉桿臂 | 6.28N | 14度至176度F | 0.75“ | 0.31“ | 最大行程5毫米,最小行程6毫米 | 新台幣6,024元 | ||
ZVN2S | 1,2,3,4,5 | - | 柱塞 | 7.85N | 14度至176度F | - | - | 最大行程前N / A,最小行程N / A | 新台幣3,696元 | ||
ZVN222S | 1,2,3,4,5 | - | 柱塞 | 4.9N | 14度至176度F | 0.5“ | 0.19“ | 最大行程1毫米,最小行程3.5毫米 | 新台幣5,500元 | ||
ZVNA22S | 1,2,3,4,5 | 1.56“ | 旋轉桿臂 | 6.28N | 14度至176度F | 0.75“ | 0.31“ | 最大行程5毫米,最小行程6毫米 | 新台幣4,871元 | ||
ZE-N-2S | 1,2,3,4,5 | - | 柱塞 | 28.2盎司。 | 14度至158度F | - | - | 0.28“ | 新台幣2,642元 |