得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 銑削立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 5機構/ 32“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
結束 | Single |
結束樣式 | 方形 |
完 | 未塗佈 |
級 | 高性能 |
切割長度 | 9機構/ 16“ |
清單編號 | 61-000P |
材料 | 碳化物 |
長笛數量 | 1 |
總長度 | 2" |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
類別 | 直O型槽 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207706060 |
原產地 | US |
型號 | 清單編號 | 直徑 | 尺寸類型 | 材料 | 長笛數量 | 總長度 | 半徑 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62-816 | 62-816 | 3mm | 公制 | 碳化物 | 1 | 64mm | - | 6.00mm | 新台幣2,072元 | |
62-824 | 62-824 | 4mm | 公制 | 碳化物 | 1 | 64mm | - | 6.00mm | 新台幣2,072元 | |
62-830 | 62-830 | 5mm | 公制 | 碳化物 | 1 | 64mm | - | 6.00mm | 新台幣1,957元 | |
62-840 | 62-840 | 6mm | 公制 | 碳化物 | 1 | 76mm | - | 6.00mm | 新台幣2,463元 | |
62-842 | 62-842 | 6mm | 公制 | 碳化物 | 1 | 76mm | - | 6.00mm | 新台幣2,275元 | |
62-844 | 62-844 | 8mm | 公制 | 碳化物 | 1 | 64mm | - | 8.00mm | 新台幣2,643元 | |
62-846 | 62-846 | 8mm | 公制 | 碳化物 | 1 | 76mm | - | 8.00mm | 新台幣2,533元 |