項目 | 反光帶 |
附著力 | 96盎司/英寸 |
顏色 | 紅 |
總長: | 3.5“ |
材料 | 聚酯纖維 |
性能溫度 | 20 至 125 華氏度 |
厚度 | 8千 |
類別 | 卡車和拖車 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 1.01 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 附著力 | 顏色 | 總長: | 性能溫度 | 厚度 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18375 | 96盎司/英寸 | 黃 | 3.156“ | -10度至140度F | 8 萬。 | 農業 | 3.156“ | 新台幣105元 | ||
18366 | 96盎司/英寸 | 黃 | 9" | -10度至140度F | 8 萬。 | 農業 | 2" | 新台幣98元 | ||
18455 | 96盎司/英寸 | 校車黃 | 3" | 10 至 140 華氏度 | 8千 | 軌 | 4" | 新台幣527元 | ||
18371 | 96盎司/英寸 | 紅 | 3.125“ | 10 至 140 華氏度 | 8千 | 農業 | 3 1機構/ 8“ | 新台幣117元 | ||
18320 | 96盎司/英寸 | 紅 | 9" | 20 至 125 華氏度 | 8千 | 農業 | 2" | 新台幣82元 | ||
18333 | 96盎司/英寸 | 紅 | 5" | 20 至 125 華氏度 | 8千 | 農業 | 2" | 新台幣59元 | ||
18368 | 96盎司/英寸 | 黃 | 4.5“ | 20 至 125 華氏度 | 8千 | 農業 | 2" | 新台幣54元 |