項目 | 母頭適配器 |
主體材料 | 聚丙烯 |
顏色 | 白色 |
連接類型 | 滑x滑 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 2.261“ |
管道尺寸 | 1.5“ |
活動行程 | 80 |
溫度。 範圍 | 40度至210度F |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | 顏色 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 活動行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 足協 | 40度至210度F | 白色 | 滑 | - | 150 PSI | 1.32“ | 1機構/ 2“ | 80 | 新台幣1,197元 | |
3/4 足協 | 40度至210度F | 白色 | 滑x滑 | - | 150 PSI | 1.75“ | 3機構/ 4“ | 80 | 新台幣2,528元 | |
1 足協 | 40度至210度F | 白色 | FNPT x滑 | - | 150 PSI | 1.88“ | 1" | 80 | 新台幣1,782元 | |
11/2 足協 | -20度至160度F | 藍色 | 沒有集線器 | 2.31“ | 80 PSI | 1.896“ | 1.5“ | 40 | 新台幣1,216元 | |
2 足協 | -20度至160度F | 藍色 | 沒有集線器 | 2.828“ | 80 PSI | 2.38“ | 2" | 40 | 新台幣1,985元 | |
3 足協 | -20度至160度F | 藍色 | 沒有集線器 | 4.15“ | 80 PSI | 3.5“ | 3" | 40 | 新台幣4,400元 | |
4 足協 | -20度至160度F | 藍色 | 沒有集線器 | 5.17“ | 80 PSI | 4.48“ | 4" | 40 | 新台幣6,802元 |