項目 | 減少衛生三通 |
主體材料 | 聚丙烯 |
顏色 | 藍色 |
連接類型 | 沒有集線器 |
最大。 壓力 | 80 PSI |
外直徑。 | 2.373“ |
管道尺寸 | 2英寸x 1-1 / 2英寸 |
活動行程 | 40 |
溫度。 範圍 | -20度至160度F |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
3x11 / 2 R90T | 3.5“ | 3英寸x 1-1 / 2英寸 | 新台幣5,612元 | |
3x2 R90T | 3.5“ | 3的“X 2” | 新台幣5,401元 | |
4x11 / 2 R90T | 4.498“ | 4英寸x 1-1 / 2英寸 | 新台幣8,362元 |