項目 | 實驗室水槽 |
背部飛濺 | 沒有 |
碗深 | 6" |
碗形 | 方形 |
碗尺寸 | 16的“X 16” |
顏色 | 黑色 |
排水口 | 1.5“ |
材料 | 耐腐蝕聚乙烯 |
安裝類型 | 高於或低於 |
總高度 | 11“ |
總長度 | 18.5“ |
總寬度 | 18.5“ |
船重(kg) | 3.84 |
船高(厘米) | 64.01 |
船長(厘米) | 44.2 |
船寬(厘米) | 44.7 |
HS代碼 | 3922100000 |
原產地 | US |
型號 | 碗深 | 碗尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿爾斯 11 | 8" | 12的“X 12” | 11“ | 14.5“ | 14.5“ | 新台幣9,794元 | |
阿爾斯 12 | 7" | 16的“X 8” | 9.25“ | 18.5“ | 10.5“ | 新台幣9,529元 | |
阿爾斯 13 | 8" | 16的“X 16” | 11“ | 18.5“ | 18.5“ | 新台幣17,124元 | |
ARLS14 | 8" | 18的“X 12” | 10.25“ | 20.75“ | 14.75“ | 新台幣16,477元 | |
ARLS16 | 10“ | 21的“X 18” | 12“ | 23.5“ | 20.5“ | 新台幣17,051元 | |
阿爾斯 17 | 12“ | 23的“X 18” | 14.25“ | 25.5“ | 20.5“ | 新台幣18,127元 | |
阿爾斯 18 | 10“ | 25的“X 15” | 13“ | 27.5“ | 17.5“ | 新台幣19,173元 |