項目 | 畫筆 |
刷子長度 | 1.125“ |
刷子材質 | 比斯特爾 |
套圈材料 | 鐵件 |
處理顏色 | 皮膚護理 |
處理材料 | 木材 |
總長度 | 12.5“ |
油漆類型 | 水基,油基 |
尺寸 | #6 |
次數 | 圓形標記筆 |
厚度 | 9機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.29 |
船長(厘米) | 2.67 |
船寬(厘米) | 0.61 |
HS代碼 | 9603404040 |
產品 | 型號 | 厚度 | 刷子長度 | 處理顏色 | 處理材料 | 總長度 | 油漆類型 | 尺寸 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86004 | 5機構/ 16“ | 1.5“ | 藍色 | 塑料 | 7.5“ | 油基,環氧樹脂和膠水 | 2" | 切屑刷 | 新台幣68元 | ||
86026 | 3機構/ 8“ | 1.75“ | 白色 | 塑料 | 8" | 普通塗料,乳膠塗料,聚氨酯和合成塗料,環氧樹脂和膠水 | 3" | 畫筆 | 新台幣169元 | ||
86128 | 3機構/ 8“ | 2" | 黑色 | 塑料 | 8.75“ | 普通塗料,乳膠塗料,聚氨酯和合成塗料,環氧樹脂和膠水 | 1" | 通用油漆刷 | 新台幣108元 | ||
73027 | 15機構/ 16“ | 2.875“ | 皮膚護理 | 木材 | 11“ | - | #8 | 零件清潔刷 | 新台幣487元 | ||
74053 | 7機構/ 8“ | 2.125“ | 皮膚護理 | 木材 | 11“ | 膠水和環氧樹脂 | #14 | 韁繩膠刷 | 新台幣1,070元 | ||
70151 | 7機構/ 16“ | 2.25“ | 皮膚護理 | 木材 | 9" | 油基和清漆 | 1" | 清漆刷 | 新台幣178元 | ||
86144 | 1機構/ 4“ | 1 11機構/ 16“ | 黑色 | 塑料 | 10“ | 油基和清漆 | 1機構/ 2“ | 畫筆 | 新台幣51元 |