項目 | 套筒組 |
包括深插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
驅動器大小 | 1" |
完 | 黑氧化物 |
包括Flex插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
件數 | 5 |
SAE或公制 | SAE和公制 |
包含插座 | 35mm六角公制,38mm六角公制,41mm六角公制,33mm六角公制,1-1 / 2英寸六角螺栓和13-16英寸方形套筒 |
標準 包括插座點樣式 | 6 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 件數 | SAE或公制 | 包含插座 | 標準 包括插座點樣式 | 繫繩能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9814 | 3機構/ 4“ | 6 | SAE | 2“ 6磅。標準SAE,2-1 / 8” 6磅。 標準SAE,2-1 / 4“標準SAE,2-3 / 8” 6磅標準SAE,2-5 / 8“ 6磅,2-3 / 4” 6磅標準SAE,2-1 / 2“ 6磅。標準SAE | 6 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣50,713元 | ||
5900A-PLUS | 1/2",1/4",3/8" | 53 | - | - | 與機身相同顏色 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣8,859元 |