場外交易 1947a |插座 1 吋驅動器 41 毫米 6 點深 | 4clp2 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OTC 工具 1947A 套筒 1 吋驅動器 41 mm 6 點深 | AD6YMK 4CLP2

OTC TOOLS 1947A 插座 1 英寸驅動 41 毫米 6 點深

有現貨
貨號:AD6YMK 型號:1947A交叉參考:4CLP2

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,065 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插座
驅動器大小1"
光驅類型方形
皮膚護理
材料熱處理合金鋼
點數6
輸出類型十六進制
總長度5"
SAE或公制公制
尺寸41mm
插座深度中深烘
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
UPC088021748040

送貨信息:

船重(kg) 1.16
船高(厘米)5.84
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)5.84
HS代碼8207906000
原產地TW

產品型號

產品型號總長度尺寸價錢
OTC 工具 1945A 套筒 1 吋驅動器 35 mm 6 點深 | AD6YMH 4CLN9 1945A5"35mm新台幣3,084元
OTC 工具 1946A 套筒 1 吋驅動器 38 mm 6 點深 | AD6YMJ 4CLP1 1946A5"38mm新台幣3,051元
OTC 工具 1948A 套筒 1 吋驅動器 33 mm 6 點深 | AD6YML 4CLP3 1948A5機構/ 16“33mm新台幣2,776元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OTC TOOLS 1947A 插座 1 英寸驅動 41 毫米 6 點深
新台幣3,065元 /單元