項目 | 數字萬用表 |
交流響應 | 40 Hz至400赫茲 |
聲音連續性 | 沒有 |
自動關機 | 是 |
基本直流精度 | + /-0.50% |
電池類型 | AA鹼性 |
電容範圍 | 沒有 |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 沒有 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
佔空比 | 沒有 |
介面 | 沒有 |
Max.最高AC Amps交流放大器 | 10 |
Max.最高AC Volts交流電壓 | 600 |
Max.最高DC Amps直流電流 | 10 |
Max.最高DC Volts直流電壓 | 600 |
Max.最高Ohms歐姆 | 20兆歐 |
最小/最大記憶 | 是 |
萬用表樣式 | 緊湊 - 基本功能 |
峰值保持 | 沒有 |
安全等級 | 二類 600V |
標準 | CE、EMC/LVD、IEC 1010、污染等級 2 |
溫度。 範圍 | -58度至392度F |