項目 | 機械顎式拉馬 |
容量 | 7 噸。 |
適用於 | 1998年至2003年林肯領航員,1997年至2004年福特F-150和Expedition,1991年至2001年Oldsmobile Bravada,1991年至2005年S10 / S15 GM卡車和開拓者,1992年至2002年郊區,1988年至2006年GM和雪佛蘭1 / 2-,3從4年至1年,雪鐵龍Tahoe的1992和2006噸皮卡 |
顎伸直 | 4輸入。 |
顎傳播 | 5" |
顎式 | 不可逆的 |
鉗數 | 2 |
拔輪長度 | 6輸入。 |
類別 | 鎖定 |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8205598000 |
原產地 | CN |