項目 | 紅外線溫度計 |
準確性 | 讀數的+/- 2%或+/- 4度F(2度C) |
電池類型 | CR2032鋰 |
顯示屏 | 背光LCD |
發射率 | 固定的0.95 |
聚焦光斑尺寸和距離 | 1英寸@ 1英寸 |
激光瞄準 | 單點 |
工作溫度 範圍 | 4度至122度F |
解析度 | 0.1度F / 0.1度C |
響應時間 | 500毫秒 |
光譜響應 | 5至14 uM |
溫度。 範圍 | -27度至428度F |
觸發 | 是 |
UPC | 687744601375 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 9025194000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 準確性 | 電池類型 | 顯示屏 | 工作溫度 範圍 | 解析度 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIF7620XNUMX | +/- 1.8度F(1度C) | (2)AAA | 液晶顯示 | 32度至120度F | 0.1度F / 0.1度C(1度低於9.9且高於199.9) | -76度至1400度F | 新台幣7,476元 |