項目 | 台式打包機 |
安培 | 4.5 |
核心直徑 | 8" |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
總長: | 35“ |
操作模式 | 半自動 |
總高度 | 30“ |
工作台表面高度 | 30“ |
張力能力 | 10磅至100磅 |
電壓 | 110 VAC |
信號寬度 | 23“ |
船重(kg) | 85.5 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 93.98 |
HS代碼 | 8422409140 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 安培 | 核心直徑 | 總長: | 總高度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝擊帶 | 3 | 8“到9” | 33.5“ | 37.5“ | 22“ | 新台幣116,988元 |