項目 | 刀具收放器 |
電纜長度 | 9.8ft。 |
電纜材料 | 鐵件 |
用於工具稱量 | 4.4至11磅 |
外殼材質 | 尼龍 |
鎖機構 | 棘輪 |
總深度 | 2.75“ |
總高度 | 10.25“ |
總寬度 | 8.375“ |
捲盤重量 | 8.58磅。 |
張力調整 | 6mm T型手柄 |
船重(kg) | 3.76 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 電纜長度 | 用於工具稱量 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 捲盤重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7200-01 | 5.2ft。 | 0.66至2.65磅 | 1.437“ | 5.25“ | 4.25“ | 1.3磅。 | 新台幣6,369元 | ||
7200-02 | 5.2ft。 | 2.6至5.5磅 | 1.437“ | 5.25“ | 4.25“ | 1.3磅。 | 新台幣7,627元 | ||
7211-01 | 8.2ft。 | 1.1至4.4磅 | 1.75“ | 6.625“ | 5.25“ | 1.76磅。 | 新台幣9,591元 | ||
7211-02 | 8.2ft。 | 3.3至6.6磅 | 1.75“ | 6.625“ | 5.25“ | 1.76磅。 | 新台幣9,671元 | ||
7212-01 | 8.2ft。 | 1.1至4.4磅 | 1.75“ | 6.625“ | 5.25“ | 1.76磅。 | 新台幣13,838元 | ||
7212-02 | 8.2ft。 | 3.3至6.6磅 | 1.75“ | 6.625“ | 5.25“ | 1.76磅。 | 新台幣13,917元 | ||
7221-01 | 9.8ft。 | 4.4至11磅 | 2.75“ | 10.25“ | 8.375“ | 8.58磅。 | 新台幣24,608元 |