項目 | 工具平衡器 |
電纜長度 | 4.9ft。 |
電纜材料 | 潤滑,防旋轉,鋼 |
用於工具稱量 | 2.6至5.7磅 |
外殼材質 | 尼龍 |
鎖機構 | 手動操作 |
總深度 | 3.5“ |
總高度 | 19“ |
總寬度 | 5.5“ |
捲盤重量 | 3.60磅。 |
張力調整 | 無級,無離合器 |
船重(kg) | 1.62 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 25.65 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | DE |
型號 | 捲盤重量 | 電纜長度 | 電纜材料 | 用於工具稱量 | 外殼材質 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7228-1 | 3.35磅。 | 4.9ft。 | 潤滑,防旋轉,鋼 | 0.8至2.6磅 | 尼龍 | 3.5“ | 19“ | 5.5“ | 新台幣9,679元 | |
7228-3 | 3.65磅。 | 4.9ft。 | 潤滑,防旋轉,鋼 | 5.7至8.4磅 | 尼龍 | 3.5“ | 19“ | 5.5“ | 新台幣14,256元 | |
7228-4 | 3.70磅。 | 4.9ft。 | 潤滑,防旋轉,鋼 | 8.4至11.4磅 | 尼龍 | 3.5“ | 19“ | 5.5“ | 新台幣15,750元 | |
7228-5 | 3.95磅。 | 4.9ft。 | 潤滑,防旋轉,鋼 | 11.4至14.3磅 | 尼龍 | 3.5“ | 19“ | 5.5“ | 新台幣17,788元 | |
7230-3 | 8.20磅。 | 6.5ft。 | 潤滑,防旋轉,鋼 | 13至22磅 | 尼龍 | 5" | 21“ | 7" | 新台幣33,263元 | |
7230-4 | 8.65磅。 | 6.5ft。 | 潤滑,防旋轉,鋼 | 20至30磅 | 尼龍 | 5" | 21“ | 7" | 新台幣38,739元 | |
7230-5 | 8.70磅。 | 6.5ft。 | 潤滑,防旋轉,鋼 | 29至37磅 | 尼龍 | 5" | 21“ | 7" | 新台幣41,432元 |