項目 | 壓縮填料密封 |
環境溫度。 範圍 | -10到450 F. |
顏色 | 黑色 |
適用於 | 高跟鞋 |
總長: | 25ft。 |
材料 | 丙烯酸樹脂 |
最高泵壓力(PSI) | 1500 |
最高閥門壓力(PSI) | NR |
Max.最高Shaft Speed (ft/min)軸轉速(ft / min) | 2400 |
最高蒸汽溫度(F) | NR |
pH範圍 | 3年到11年 |
方形 | 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 2.75 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 5911900040 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 尺寸 | 方形 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
1007AF | 5ft。 | - | 1機構/ 8“ | 新台幣12,278元 | |
1007AF | 5ft。 | - | 3機構/ 16“ | 新台幣12,278元 | |
1007AF | 5ft。 | - | 1機構/ 4“ | 新台幣12,278元 | |
1007AF | 25ft。 | - | 3機構/ 4“ | 新台幣12,278元 | |
1007AF 1-1/2"-3/8" | - | 1-1/2" to 3/8" | - | 新台幣1,220元 | 詢價
|
1007AF 5/16"&1/4" | - | 5/16“和1/4” | - | 新台幣1,343元 | 詢價
|
1007AF 3/16“ | - | 3機構/ 16“ | - | 新台幣1,404元 | 詢價
|