Palmetto Packing 1030af | 包裝密封 3/4 平方英吋 5 英尺 | 4rty1 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

棕櫚包裝 1030AF 包裝密封 3/4 平方英寸 5 英尺 | AD9GYE 4RTY1

PALMETTO PACKING 1030AF包裝封條3/4平方英寸5英尺

有現貨
貨號:AD9GYE 型號:1030AF交叉參考:4RTY1

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,667 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓縮填料密封
環境溫度。 範圍-400到600 F.
適用於泵和閥門
總長:5ft。
材料Kynol /芳綸
最高泵壓力(PSI)200
最高閥門壓力(PSI)1800
Max.最高Shaft Speed (ft/min)軸轉速(ft / min)2000
最高蒸汽溫度(F)300
pH範圍3年到11年
方形3機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.65
船高(厘米)21.08
船長(厘米)21.59
船寬(厘米)13.97
HS代碼5911900040
原產地US

產品型號

產品型號總長:尺寸方形價錢
棕櫚包裝 1030AF 包裝密封 1/8 平方英寸 5 英尺 | AD9GXD 4RTV4 1030AF5ft。-1機構/ 8“新台幣722元
棕櫚包裝 1030AF 包裝密封 1/8 平方英寸 10 英尺 | AD9GXE 4RTV5 1030AF10ft。-1機構/ 8“新台幣976元
棕櫚包裝 1030AF 包裝密封 1/8 平方英寸 25 英尺 | AD9GXF 4RTV6 1030AF25ft。-1機構/ 8“新台幣1,756元
棕櫚包裝 1030AF 包裝密封 3/16 平方英寸 5 英尺 | AD9GXG 4RTV7 1030AF5ft。-3機構/ 16“新台幣904元
棕櫚包裝 1030AF 包裝密封 3/16 平方英寸 10 英尺 | AD9GXH 4RTV8 1030AF10ft。-3機構/ 16“新台幣1,369元
棕櫚包裝 1030AF 包裝密封 3/16 平方英寸 25 英尺 | AD9GXJ 4RTV9 1030AF25ft。-3機構/ 16“新台幣2,563元
棕櫚包裝 1030AF 包裝密封 1/4 平方英寸 5 英尺 | AD9GXK 4RTW1 1030AF5ft。-1機構/ 4“新台幣1,146元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PALMETTO PACKING 1030AF包裝封條3/4平方英寸5英尺
新台幣4,667元 /單元